GHDR 32-836 External Holder for turning, grooving & parting

Artikelnummer: 2800801
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800801
    EAN/GTIN 7291075090499
    Nummer fabrikant 2800801
    L-nummer L23920 2446

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 8,3 mm, snijbreedte min. (CWN) 7 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 36 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 8,3 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 7 mm
    • Functiebreedte (WF) 28,9 mm
    • Koplengte (links) 56 mm
    • Totale lengte (OAL) 170 mm
    • Schachthoogte (H) 32 mm
    • Schachtbreedte (B) 32 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen