CGHN 32-6DG Double Ended Blades for external grooving and turning. Self-clamped.

Artikelnummer: 2800793
op aanvraag
Onbekend
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800793
    EAN/GTIN 7291075103830
    Nummer fabrikant 2800793
    L-nummer L23920 2431

    Omschrijving

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5.5 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB) 5.2 mm
    • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Ancho de corte máximo (CWX) 6.4 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 5.5 mm
    • Number of Pocket (NOP) 2
    • Longitud total (OAL) 150 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen