GHVL 25-8 Internal and external profiling holders for aluminum wheels.

Artikelnummer: 2800789
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800789
EAN/GTIN 7291075023886
Nummer fabrikant 2800789
L-nummer L23920 668

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor frees-/draaigereedschap, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Functiebreedte (WF) 29 mm
  • Koplengte (links) 41 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.