CGHR 53-12D Deep Machining, Blades.

Artikelnummer: 2800784
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800784
EAN/GTIN 7291075039764
Nummer fabrikant 2800784
L-nummer L23920 656

Omschrijving

Omschrijving:

Houder beitelgereedschap, snijdiepte, max. (CDX) 93 mm, snijbreedte max. (CWX) 14,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 12 mm, totale lengte (OAL) 260 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 9,5 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 9,5 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 93 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 14,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 12 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 260 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.