PHSR 9.5-2.4 Gereedschapshouder voor uitwendige bewerking op automatische draaibanken met verschuifbare kop

Artikelnummer: 2800753
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800753
EAN/GTIN 7291075062656
Nummer fabrikant 2800753
L-nummer L23920 3073

Omschrijving

Omschrijving:

  • Groef-/draaigereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 1/8″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,094″
  • Overlengte (OAL): 5,91″

Kenmerk:

  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/8″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.094″
  • Funktionsbredde (WF): 0.34″
  • Hovedlængde (venstre): 0.71″
  • Samlet længde (OAL): 5.91″
  • Skafthøjde (H): 3/8″
  • Skaftbredde (B): 3/8″