PHAR 20 Holders for adaptors. (GDMW insers).

Artikelnummer: 2800741
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800741
EAN/GTIN 7291075062472
Nummer fabrikant 2800741
L-nummer L23920 644

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 140 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 16,3 mm
  • Koplengte (links) 35,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 140 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen