GHDKL 31.7-8 Uitwendige en inwendige profielhouders voor de bewerking van aluminium wielen

Artikelnummer: 2800713
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800713
    EAN/GTIN 7291075090321
    Nummer fabrikant 2800713
    L-nummer L23920 1021

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groef/draai indexeerbare houders, totale lengte (OAL) 7″

    Kenmerk:

    • Max. Snijdiepte (CDX): 3/4″
    • functionele breedte (WF): 1,56″
    • hoofdlengte (LH): 1,73″
    • totale lengte (OAL): 7″
    • schachthoogte (H): 1-1/4″
    • schachtbreedte (B): 1-1/4″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen