GHAL 25-8 External holders for Adaptors.

Artikelnummer: 2800689
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800689
EAN/GTIN 7291075056150
Nummer fabrikant 2800689
L-nummer L23920 2307

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 124,5 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 16 mm
  • Koplengte (links) 45 mm
  • Totale lengte (OAL) 124,5 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen