GHFG 25-50R-8 Holders for facing Dmin. 50mm.

Artikelnummer: 2800672
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800672
    EAN/GTIN 7291075056792
    Nummer fabrikant 2800672
    L-nummer L23920 2296

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houder voor frees-/draaigereedschap, totale lengte (OAL) 150 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 64 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 50 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
    • Functiebreedte (WF) 22 mm
    • Koplengte (links) 41 mm
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen