GHGL 25.4-425 Klemhouder voor uitwendige bewerking voor diep groeven, afsteken en afsteken

Artikelnummer: 2800654
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800654
EAN/GTIN 7291075029703
Nummer fabrikant 2800654
L-nummer L23920 3336

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,196″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,157″
  • Overl. lengte (OAL): 6″.

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 1″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.196″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.157″
  • Funktionsbredde (WF): 0.93″
  • Hovedlængde (venstre): 1.6″
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen