GHIL 38.1-820 Groeven en draaien kotterbanken

Artikelnummer: 2800628
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800628
EAN/GTIN 7291075232912
Nummer fabrikant 2800628
L-nummer L23920 924

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/2″, snijbreedte maximum (CWX) 0,315″, snijbreedte minimum (CWN) 0,315″, totale lengte (OAL) 12″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,79″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,315″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,315″
  • functionele breedte (WF): 1,58″
  • minimale boringdiameter (DMIN): 2-1/2″
  • totale lengte (OAL): 12″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles