GHIR 31.7C-610 Groeven en draaien kotterstaven met koelgaten.

Artikelnummer: 2800621
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800621
EAN/GTIN 7291075091069
Nummer fabrikant 2800621
L-nummer L23920 882

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijbreedte maximum (CWX) 0,252″, snijbreedte minimum (CWN) 0,189″, totale lengte (OAL) 8″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,393″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,252″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,189″
  • functionele breedte (WF): 1,03″
  • minimale boordiameter (DMIN): 1,69″
totale lengte (OAL): 8″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.