GHGR 25.4-2 Klemhouder voor uitwendige bewerking voor diep groeven, afsteken en afsteken

Artikelnummer: 2800606
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800606
EAN/GTIN 7291075029574
Nummer fabrikant 2800606
L-nummer L23920 3221

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,094″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,016″
  • Overlengte (OAL): 6″

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.67″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.094″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.016″
  • Funktionsbredde (WF): 0.97″
  • Hovedlængde (venstre): 1.3″
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles