GHIC 40-50 Holder for Internal blades, Dmin=50mm.

Artikelnummer: 2800581
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800581
EAN/GTIN 7291075029802
Nummer fabrikant 2800581
L-nummer L23920 2227

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, totale lengte (OAL) 260 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Dmin afsteken 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 260 mm
  • Schachthoogte (H) 26 mm
  • Schachtbreedte (B) 36 mm

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.