GHIR 40-820 Internal Grooving and Turning Boring Bars

Artikelnummer: 2800575
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800575
EAN/GTIN 7291075232844
Nummer fabrikant 2800575
L-nummer L23920 1921

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, zaagdiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijbreedte max. (CWX) 8,3 mm, snijbreedte min. (CWN) 7 mm, totale lengte (OAL) 300 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 7 mm
  • Functiebreedte (WF) 41 mm
  • Dmin afsteken 65 mm
  • Totale lengte (OAL) 300 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles