GHIR 40C-612 Internal Boring Bar, With Coolant through.

Artikelnummer: 2800574
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800574
EAN/GTIN 7291075030075
Nummer fabrikant 2800574
L-nummer L23920 2216

Omschrijving

Omschrijving:

Kotter-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4,8 mm, totale lengte (OAL) 250 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 32,2 mm
  • Dmin afsteken 53 mm
  • Totale lengte (OAL) 250 mm