GADL 8 Adapters for up to 25 mm Deep Machining

Artikelnummer: 2800571
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800571
EAN/GTIN 7291075054163
Nummer fabrikant 2800571
L-nummer L23920 2210

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 8,3 mm, snijbreedte min. (CWN) 6,6 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 8,3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 6,6 mm
  • Functiebreedte (WF) 9 mm
  • Totale lengte (OAL) 63 mm
  • Schachthoogte (H) 42 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen