GHDR 32-8A External Tools for Turning, Grooving and Parting; Upper Jaw with Hard Coating to Sustain Chip Deflection

Artikelnummer: 2800554
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800554
    EAN/GTIN 7291075280166
    Nummer fabrikant 2800554
    L-nummer L23920 200

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 8 mm, snijbreedte min. (CWN) 8 mm, totale lengte (OAL) 170 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 8 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 8 mm
    • Functiebreedte (WF) 29 mm
    • Koplengte (links) 40 mm
    • Totale lengte (OAL) 170 mm
    • Schachthoogte (H) 32 mm
    • Schachtbreedte (B) 32 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen