GHDL 25-8A External Tools for Turning, Grooving and Parting; Upper Jaw with Hard Coating to Sustain Chip Deflection

Artikelnummer: 2800553
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800553
EAN/GTIN 7291075280159
Nummer fabrikant 2800553
L-nummer L23920 530

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 8 mm, snijbreedte min (CWN) 8 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 8 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 8 mm
  • Functiebreedte (WF) 22 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles