UBHCL 20-26 Holders For Baldes.

Artikelnummer: 2800521
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie TOOL BLOCKS
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800521
EAN/GTIN 7291075078947
Nummer fabrikant 2800521
L-nummer L23920 505

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor afsteken, totale hoogte (OAH) 42 mm, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Totale hoogte (OAH) 42 mm
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen