GHSL 12-2 Grooving and turning holders, for Swiss-Type Automatics.

Artikelnummer: 2800491
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800491
EAN/GTIN 7291075023763
Nummer fabrikant 2800491
L-nummer L23920 2102

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,15 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 3,15 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,2 mm
  • Functiebreedte (WF) 11,1 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles