GHMUR 16 45° Holders for undercutting.

Artikelnummer: 2800470
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800470
EAN/GTIN 7291075023657
Nummer fabrikant 2800470
L-nummer L23920 2088

Omschrijving

Omschrijving:

Deel-/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm, totale lengte (OAL) 112 mm

Kenmerk:

  • Snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 19 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 112 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm