GHMPR 20 Perpendicular Holders, Up to 4.8mm depth of groove.

Artikelnummer: 2800433
op aanvraag
Onbekend
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800433
EAN/GTIN 7291075023374
Nummer fabrikant 2800433
L-nummer L23920 198

Omschrijving

Description:

Groove/Turn Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 6.4 mm

Feature:

  • Cutting Depth Maximum (CDX) 4.8 mm
  • Cutting Width Maximum (CWX) 6.4 mm
  • Head Length (LH) 17 mm
  • Shank Height (H) 20 mm
  • Shank Width (B) 20 mm