GHMPR 16 Perpendicular Holders, Up to 4.8mm depth of groove.

Artikelnummer: 2800431
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800431
EAN/GTIN 7291075023367
Nummer fabrikant 2800431
L-nummer L23920 2073

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm
  • Koplengte (links) 17 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.