GHML 12 Holders for grooving & facing, Up to 4.8mm.

Artikelnummer: 2800399
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800399
EAN/GTIN 7291075023442
Nummer fabrikant 2800399
L-nummer L23920 2044

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 4 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 10,8 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm