GHIUR 25-25-6 Boring Bars for undercutting &turning.

Artikelnummer: 2800395
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800395
EAN/GTIN 7291075023282
Nummer fabrikant 2800395
L-nummer L23920 451

Omschrijving

Omschrijving:

Groef-/draaibeitelhouder, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 3,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Functiebreedte (WF) 16 mm
  • Koplengte (links) 60 mm
  • Dmin afsteken 25 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.