GHIUR 20U Boring Bars for undercutting &turning.

Artikelnummer: 2800392
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800392
EAN/GTIN 7291075023275
Nummer fabrikant 2800392
L-nummer L23920 2037

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeellende/draaiende gereedschapshouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm, totale lengte (OAL) 160 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 12,5 mm
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 160 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.