GHIR 40-6 Internal Grooving and Boring Bar.

Artikelnummer: 2800363
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800363
EAN/GTIN 7291075030044
Nummer fabrikant 2800363
L-nummer L23920 2026

Omschrijving

Omschrijving:

Opspan-/draaigereedschaphouder, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 300 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 28,3 mm
  • Dmin afsteken 49 mm
  • Totale lengte (OAL) 300 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.