GHIL 20-4 Internal Grooving and Boring Bar.

Artikelnummer: 2800298
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800298
EAN/GTIN 7291075029888
Nummer fabrikant 2800298
L-nummer L23920 277

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 160 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,8 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Functiebreedte (WF) 14,5 mm
  • Koplengte (links) 25 mm
  • Dmin afsteken 20 mm
  • Totale lengte (OAL) 160 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen