GHGR 31.7-5 Klemhouder voor uitwendige bewerking voor diep groeven, afsteken en uitsparingen

Artikelnummer: 2800277
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800277
EAN/GTIN 7291075029536
Nummer fabrikant 2800277
L-nummer L23920 3311

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 1/4″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,185″
  • Overlengte (OAL): 7″

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 1″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 1/4″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.185″
  • Funktionsbredde (WF): 1.17″
  • Hovedlængde (venstre): 1.6″
  • Samlet længde (OAL): 7″
  • Skafthøjde (H): 1-1/4″
  • Skaftbredde (B): 1-1/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles