GHGR 25.4-3 Klemhouder voor uitwendige bewerking voor diep groeven, uitsparingen en afsteken

Artikelnummer: 2800267
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800267
EAN/GTIN 7291075029468
Nummer fabrikant 2800267
L-nummer L23920 3246

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,157″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,118″
  • Overl. lengte (OAL): 6″.

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 0.79″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.157″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
  • Funktionsbredde (WF): 0.95″
  • Hovedlængde (venstre): 1.4″
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″