GHGL 31.7-4 Spanmiddelhouder voor uitwendige bewerking voor diep groeven, afsteken en afsteken

Artikelnummer: 2800251
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800251
EAN/GTIN 7291075029369
Nummer fabrikant 2800251
L-nummer L23920 3213

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deel/draaibeitelhouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,19″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,15″
  • Overlengte (OAL): 7″

Kenmerk:

  • Maks. skæredybde (CDX): 1″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0.19″
  • Minimum skærebredde (CWN): 0.15″
  • Funktionsbredde (WF): 1.19″
  • Hovedlængde (venstre): 1.6″
  • Samlet længde (OAL): 7″
  • Skafthøjde (H): 1-1/4″
  • Skaftbredde (B): 1-1/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen