GHGL 31.7-3 Gereedschaphouder voor uitwendige bewerking voor diep groeven, afsteken en afsteken

Artikelnummer: 2800250
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2800250
    EAN/GTIN 7291075029352
    Nummer fabrikant 2800250
    L-nummer L23920 3186

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Deel/draaibeitelhouder
    • Spanbreedte max. (CWX): 0,157″
    • Spanbreedte min. (CWN): 0,118″
    • Overlengte (OAL): 7″

    Kenmerk:

    • Maks. skæredybde (CDX): 0.79″
    • Maksimal skærebredde (CWX): 0.157″
    • Minimum skærebredde (CWN): 0.118″
    • Funktionsbredde (WF): 1.2″
    • Hovedlængde (venstre): 1.4″
    • Samlet længde (OAL): 7″
    • Skafthøjde (H): 1-1/4″
    • Skaftbredde (B): 1-1/4″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen