GHFGR 25.4-155-8 Houders voor frezen en draaien

Artikelnummer: 2800217
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CUT-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800217
EAN/GTIN 7291075091281
Nummer fabrikant 2800217
L-nummer L23920 1306

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare houders voor gezichtsgroef/draai, maximale snijdiepte (CDX) 0,984″, snijbreedte (CW) 0,315″, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Max. Buitendiameter axiale groef (DAXX): 20,1″minimale buitendiameter axiale groef
(DAXN): 6,1″maximale snijdiepte (CDX): 0,984″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijbreedte (CW):″
  • functionele breedte (WF): 0,84″
  • -koplengte (LH): 1,71″
  • totale lengte (OAL):″
  • -schacht (
  • 1″H): (H): 1″H): H): 0,315 H: H: 1 H: H
  • Geschikte producten

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen