CGHN 32-6D Double Ended Blades for external grooving and turning.

Artikelnummer: 2800008
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2800008
EAN/GTIN 7291075039672
Nummer fabrikant 2800008
L-nummer L23920 1385

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 5,5 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 5,2 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 5,2 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 6,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 5,5 mm
  • Aantal zakken (NOP) 2
  • Totale lengte (OAL) 150 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles