MARTOR GRAFISCH MESJE 28 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 28.50
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
    Producttype Blad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 28.50
    EAN/GTIN 4002632903977
    Nummer fabrikant 28.50
    L-nummer L60170 788

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De GRAFIKKLINGS NR. 28 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 47 mm lang, 9,3 mm breed en 0,63 mm dik.

    De GRAFIKKLINGS NR. 28 is verkrijgbaar onder bestelnummer 28,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar.
      Knippen:
      Speciaal slijpen
    • Bladfacetten:
      kenmerken 2-voudig

      blad:
      1-weg bruikbaar mes
    • Basismateriaal:
      Staal

    Kenmerk:

    • Bladvorm Scalpel-blad
    • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
    • Basismateriaal: Staal
    • Blad roestvrij: Nr.
    • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
    • Bladfacetten: 2-voudig
    • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
    • Aantal snijkanten: 1
    • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen