• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Montagesleutel, Type: 3-6

Artikelnummer: 279952 3-6
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor steekbreedte w 3 mm - 6 mm
Fabrikantnummer ETF 3-6
Producttype Montagesleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 279952 3-6
EAN/GTIN 7291075420852

Omschrijving

Uitvoering:

Montagesleutel voor steekgereedschap.

T.b.v.:

Iscar-steekgereedschap voor TNF-snij-inzetdelen.