Veiligheidsreling rolsteiger Lengte steiger 3 m

Artikelnummer: 27994
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Leuning

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27994
EAN/GTIN 4031405279940
Nummer fabrikant 027994

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle rolsteigers van de MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Voor het volledig veilig monteren en demonteren van de steiger

Kenmerk:

  • Breedte: 170 mm
  • Steigerlengte: 3000 mm
  • Hoogte: 1500 mm
  • Lengte: 3110 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen