Veiligheidsreling rolsteiger Lengte steiger 1,8 m

Artikelnummer: 27992
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Leuning

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27992
EAN/GTIN 4031405279926
Nummer fabrikant 027992
L-nummer L90240 21

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle rolsteigers van de MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Voor het volledig veilig monteren en demonteren van de steiger

Kenmerk:

  • Breedte: 170 mm
  • Steigerlengte: 1800 mm
  • Hoogte: 1500 mm
  • Lengte: 1910 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen