Stiftsleutel, dubbele kogelkop, extra lang 2 mm

Artikelnummer: 2797089
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2797089
EAN/GTIN 4010886936818
Nummer fabrikant 2797089
L-nummer L60160 6469

Omschrijving

Omschrijving:

2 kogelkoppen en extra korte haakse zijde

Kenmerk:

  • Vorm van het blad: Zeskant
  • Totale lengte [mm]: 102 mm
  • Lengte van het blad: 102 mm
  • Bladlengte 2: 9 mm
  • Materiaal: 59CrV4
  • Oppervlak: gegalvaniseerd
  • Breedte over vlakken [mm]: 2,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • anti-rolbescherming [mm]: geen
  • antimagnetisch: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • Handvat beschikbaar: geen
  • Kap draaibaar: geen
  • Kogelkop: geen
  • Slagkap: geen
  • Eenmaal getest: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen