Basisunit testapparaat 4-100 Nm, 1/2″

Artikelnummer: 2795906
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Draaimomenttester

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2795906
    EAN/GTIN 4002805933022
    Nummer fabrikant 2795906

    Omschrijving

    Omschrijving:

    geïntegreerde seriële interface RS232 tbv pc, herleidbaar op nationale normen met fabriekscertificaat, grote meetnauwkeurigheid: +/- 1 % tolerantie bij alle afleeswaarden +/- 1 digit, ETPG 15 met overbelastingsbeveiliging en gereedschap tbv handmatig terugstellen na onbedoelde overbelasting, groot meetbereik in N·m, omschakelbaar naar cN·m, lbf·ft of lbf·in (afhankelijk van de uitvoering), netvoeding met Eurostekker, netvoeding met Eurostekker (UK, US, AUS-adapter op aanvraag)

    Kenmerk:

    • Adapter: 1/4″, 3/8″
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
    • Resolutie: 0,01
    • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 3 lbf ft - 74 lbf ft
    • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 4 Nm - 100 Nm
    • Totale breedte [mm]: 159 mm
    • Totale hoogte [mm]: 148 mm
    • Totale lengte [mm]: 245 mm
    • Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1% tolerantie op alle aflezingen, ± 1 cijfer
    • Interface: RS-232
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Grafische weergave: geen
    • Bescherming tegen overbelasting: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen