Basisbehuizing 0,5-15 Nm, 1/4″

Artikelnummer: 2795892
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2795892
EAN/GTIN 4002805933015
Nummer fabrikant 2795892
L-nummer L60160 6287

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van gegoten aluminium (behalve nr. ETP3150)
  • Seriële interface RS232 voor PC
  • Opneembaar volgens nationale normen met fabriekscertificaat
  • Hoge meetnauwkeurigheid: +/- 1 % tolerantie voor alle metingen, +/- 1 cijfer
  • Nr. ETPG 15 met overbelastingsbeveiliging en hulpmiddel voor handmatige reset na onbedoelde overbelasting
  • Groot meetbereik in N-m, omschakelbaar naar cN-m, lbf-ft of lbf-in. De eenheden zijn afhankelijk van de maat
  • Maak een adapter met Euro-stekker (UK, US, AUS adapter op aanvraag).

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • Resolutie: 0,001
  • Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
  • Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
  • Totale breedte [mm]: 93 mm
  • Totale hoogte [mm]: 80 mm
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1% tolerantie op alle aflezingen, ± 1 cijfer
  • Interface: RS-232
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Grafische weergave: geen
  • Bescherming tegen overbelasting: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen