Omschrijving:
Elektronisch testapparaat met geïntegreerde meetelektronica
Testen, afstellen en certificeren van rechts- en linksom werkende momentsleutels
elektronisch testapparaat met geïntegreerde meetelektronica
Fabriekscertificaat volgens VDI 2646
Optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-8
Groot grafisch LC-display
Groot meetbereik in N-m, omschakelbaar naar cN-m, lbf-ft of lbf-in (modelafhankelijk)
Advies van onze technische buitendienst
Inclusief display, kabels en software
Adapterkabel RS232 naar USB optioneel verkrijgbaar (code 1957880)
Kenmerk:
- Adapter: 3/4″, 1″
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 40,0 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1.1/2″
- Resolutie: 1,0
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 221 lbf ft - 2323 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 300 Nm - 3150 Nm
- Totale breedte [mm]: 184 mm
- Totale hoogte [mm]: 195 mm
- Totale lengte [mm]: 280 mm
- Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1% tolerantie op alle aflezingen, ± 1 cijfer
- Interface: RS-232
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Grafische weergave: ja
- Bescherming tegen overbelasting: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen