Omschrijving:
Elektronisch testapparaat met geïntegreerde meetelektronica
Testen, afstellen en certificeren van rechts- en linksom werkende momentsleutels
elektronisch testapparaat met geïntegreerde meetelektronica
Fabriekscertificaat volgens VDI 2646
Optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-8
Groot grafisch LC-display
Groot meetbereik in N-m, omschakelbaar naar cN-m, lbf-ft of lbf-in (modelafhankelijk)
Advies van onze technische buitendienst
Inclusief display, kabels en software
Adapterkabel RS232 naar USB optioneel verkrijgbaar (code 1957880)
Kenmerk:
- Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
- Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
- Resolutie: 0,001
- Type batterij: CR1225
- Chemische eigenschappen: Lithium
- Koppelbereik (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
- Koppelbereik (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
- Krachtbron: Knoopcel
- Totale breedte [mm]: 93 mm
- Totale hoogte [mm]: 80 mm
- Totale lengte [mm]: 120 mm
- Meetnauwkeurigheid Koppel: ± 1% tolerantie op alle aflezingen, ± 1 cijfer
- Koers voor Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knoopcel
- Interface: RS-232
- UN-nummer: UN 3091
- 1000 V geïsoleerd: geen
- Grafische weergave: ja
- Bescherming tegen overbelasting: ja
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen