Opschuifbaar frame 1,9 m Hoogte 2,00 m

Artikelnummer: 27942
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype steiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27942
EAN/GTIN 4031405279421
Nummer fabrikant 027942

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor opklapbare steigers met drievoudig platform
  • Voor een steigerbreedte van 1,9 m.

Kenmerk:

  • Breedte: 60 mm
  • Steigerbreedte: 1900 mm
  • Hoogte: 2000 mm
  • Lengte: 1950 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap