Opschuifbaar frame 1,35 m Hoogte 0,5 m

Artikelnummer: 27919
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Accessoires voor ladders

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 27919
    EAN/GTIN 4031405279193
    Nummer fabrikant 027919

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor een steigerbreedte van 1,35 m.

    Kenmerk:

    • Breedte: 60 mm
    • Steigerbreedte: 1350 mm
    • Hoogte: 500 mm
    • Lengte: 1350 mm
    • Materiaal: Aluminium
    • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen