Opschuifbaar frame 0,75 m Hoogte 0,5 m

Artikelnummer: 27918
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27918
EAN/GTIN 4031405279186
Nummer fabrikant 027918
L-nummer L90110 707

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor een steigerbreedte van 0,75 m.

Kenmerk:

  • Breedte: 60 mm
  • Steigerbreedte: 750 mm
  • Hoogte: 890 mm
  • Lengte: 735 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen