Ring-slagsleutel ∙ twaalfkant ∙ met 2 slagvakken ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Ribbelprofiel ∙ 220 mm

Artikelnummer: 2784SR-1
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer 2784SR-1
EAN/GTIN 4000896229758
Nummer fabrikant 2784SR-1
L-nummer L60140 6036
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Voor de (de)montage van lichte moeren met speciaal profiel op het frame, de zadelkoppeling, de frontdrager en de trillingsdemper op MERCEDES-BENZ Actros ∙ Antos ∙ Arocs bj. 2016 →
  • Geoptimaliseerd speciaal profiel voor de beschadigingsvrije opname van de lichte moeren met platte kop
  • Speciale toepassing bij plaatsgebrek door de constructievorm en diepliggende voertuigopbouw
  • Oppervlak: gefosfateerd
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Ribbelprofiel
  • Afmetingen / lengte: 220 mm
  • Voor machinebediening