Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 4 assorti 12-delig incl. roletui

Artikelnummer: 27820
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 27820
EAN/GTIN 4010995278205
Nummer fabrikant 27820
L-nummer L60070 57

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: Schachtlengte variabel instelbaar van 18-90 mm.
  • Verbetert uw efficiency: Compact precisieschroefgereedschap System 4 met omvangrijk, verwisselbaar schachtassortiment.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Vergemakkelijkt het gebruik: Gemakkelijke bediening van de ver- en ontgrendelingsknop.
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, gezwart.
  • Variabel instelbare schachtlengte
  • Uitgebreid, verwisselbaar klingenassortiment
  • Ergonomisch werken – Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
  • Praktisch en robuust roletui

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopic voor SYSTEM 4 wisselschacht 4.0 mm (30373)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 sleufkop 1.5 mm, 3.0 mm, 120 mm (00576)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 sleufkop 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm (00577)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 sleufkop 2.5 mm, 4.0 mm, 120 mm (00578)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 Phillips PH000, PH00, 120 mm (00579)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm (00580)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 TORX® T6, T8, 120 mm (00597)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 TORX® T7, T9, 120 mm (00598)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 zeskantkogelkop 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm (00583)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 zeskantkogelkop 2.0 mm, 2.0 mm, 120 mm (00584)
  • 1x Wisselschacht SYSTEM 4 zeskantkogelkop 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm (00585)
  • 1x roletui