Steekdraaihouder voor kopse insteek - haakse uitvoering 35/50 mm

Artikelnummer: 278052 35/50
Korting
189,00 €
Prijs geldig tot 28 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inzetsoort links
Inwendige koeling nee
Steekbreedte w 3; 4 mm
maximale snijdiepte tmax 14 mm
Schachtbreedte b 16×16 mm
Bout 279816 3
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 278052 35/50
EAN/GTIN 4062406840174
Nummer fabrikant 278052 35/50

Omschrijving

Uitvoering:

Alle maten met slechts één plaatzitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm).
Voor steekplaten nr. 278029278036

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.
D2 = 999 in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen